| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-13053x10 Herst.-Nr.: 013053x10 EAN/GTIN: 4044385471327 |
| |
|
| | |
| T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel Weitere Informationen: | | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 6.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | Länge 60mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm | Bullet 2: | Für Handhobel Wegoma ; Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08MF | Bullet 3: | T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 | Bullet 5: | Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel | Technische Daten: | <ul><li>Länge 60mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm<li>Für Handhobel Wegoma ; Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08MF<li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.<li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3<li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Cut360, 75, für, Handhobel, 60x5, 5x1, 1mm, 13053, 10.13053, Wegoma, 10, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider, und |
| | |
| |