Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 75 für Handhobel 60x5,5x1,1mm T08MF 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 75 für Handhobel 60x5,5x1,1mm T08MF 50 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 60x5,5x1,1mm T08MF 50 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 60x5,5x1,1mm T08MF 50 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 60x5,5x1,1mm T08MF 50 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 60x5,5x1,1mm T08MF 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13053x50
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013053x50
EAN/GTIN:
     4044385471358
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Länge 60mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm
Bullet 2:
Für Handhobel Wegoma ; Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T08MF
Bullet 3:
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3
Bullet 5:
Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Technische Daten:
<ul><li>Länge 60mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm<li>Für Handhobel Wegoma ; Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T08MF<li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.<li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3<li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 75, für, Handhobel, 60x5, 5x1, 1mm, 13053, 10.13053, Wegoma, 50, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.