Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tigra Systemhobelmesser 150x19x1mm, High Performance Steel; 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tigra Systemhobelmesser 150x19x1mm, High Performance Steel; 2 St.
Tigra Systemhobelmesser 150x19x1mm, High Performance Steel; 2 St.
Tigra Systemhobelmesser 150x19x1mm, High Performance Steel; 2 St.
Tigra Systemhobelmesser 150x19x1mm, High Performance Steel; 2 St.
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-131397.02
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     131397x2
EAN/GTIN:
     4044385539126
  • Tigra Systemhobelmesser

  • Größe: 150 x 19 x 1 mm

  • High Performance Steel

  • Inhalt: 2 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Systemhobelmesser baugleich mit den Messern von Barke, Brück und ESTA
Bullet 2:
Maße: 150x19x1mm; aus High Performance Steel; zwei Stück im Lieferumfang enthalten
Bullet 3:
Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Weichholz; ebenfalls geeignet für die Bearbeitung von Hartholz
Bullet 4:
Wesentlichen Vorteile sind: hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz; besonders saubere und glatte Hobelflächen; sehr gerade Schneiden - industriell scharfgeschliffen und abgezogen; immer einsatzfertige Messer vorrätig; problemloser Messerwechsel; geringe Messerkosten - meist günstiger als die Schärfkosten für Nachschleifmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.