Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 1 35° 11x12x1,5mm T04F 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 1 35° 11x12x1,5mm T04F 100 Stück
Wendeplatte 1 35° 11x12x1,5mm T04F 100 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13168x100
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013168x100
EAN/GTIN:
     4044385464770
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
11.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 11mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 100 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 11mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm<li>Verpackungseinheit 100 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 1, 35°, 11x12x1, 5mm, 13168, 10.13168, 100, Stück, Güte, Qualität, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz, HDF, universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.