Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück
Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück
Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück
Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück
Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück
Mini-Wendeplatte 38 20x5,5x1,1mm T04F 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13394x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013394x2
EAN/GTIN:
     4044385461762
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF

-Technische Details: Binder 4 %

-Härte 1750 HV10

-Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm²

-Zähigkeit 8,6

-Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Länge 20mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 20mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm <li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Mini, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz, HDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.