| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-13433x4 Herst.-Nr.: 013433x4 EAN/GTIN: 4044385463872 |
| |
|
| | |
| T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Länge 50mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm | Bullet 2: | Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T04F | Bullet 3: | T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 | Bullet 5: | Hauptanwendung: universal | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 50mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm <li>Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Spezial, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz |
| | |
| |