Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x7x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x7x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x7x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x7x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x7x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x7x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13501x50
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013501x50
EAN/GTIN:
     4044385466729
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
7.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 29,5mm ; Breite 7mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 29,5mm ; Breite 7mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm <li>Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, vierschneidig, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.