Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x9x1,5mm a=14mm T04F 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x9x1,5mm a=14mm T04F 2 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x9x1,5mm a=14mm T04F 2 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x9x1,5mm a=14mm T04F 2 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x9x1,5mm a=14mm T04F 2 Stück
Wendeplatte 15 mit 4 Schneiden 29,5x9x1,5mm a=14mm T04F 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13504x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013504x2
EAN/GTIN:
     4044385466415
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten,

und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz,

jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.

- Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10

| Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 -

Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
9.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 29,5mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 29,5mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm <li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, vierschneidig, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.