Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 1 35° 7,5x12x1,5mm T03SMG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 1 35° 7,5x12x1,5mm T03SMG 10 Stück
Wendeplatte 1 35° 7,5x12x1,5mm T03SMG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13811x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013811x10
EAN/GTIN:
     4044385465524
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. - Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 - Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten

Weitere Informationen:
Länge:
8.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 7,5mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T03SMG
Bullet 3:
T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 7,5mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm <li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T03SMG <li>T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. <li>Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 <li>Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, T03SMG, Spanplatten, MDF, HDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.