| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-13930x2 Herst.-Nr.: 013930x2 EAN/GTIN: 4044385469928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. - Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 - Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 8.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 2.00 mm | Bullet 1: | Länge 7,7mm ; Breite 8mm ; Tiefe 1,5mm | Bullet 2: | Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T03SMG | Bullet 3: | T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 | Bullet 5: | Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 7,7mm ; Breite 8mm ; Tiefe 1,5mm <li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T03SMG <li>T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. <li>Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 <li>Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Leitz, T03SMG, Spanplatten, MDF, HDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |