Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
TIGRA quadratische Wendeplatte 12x12x1,5mm 35° d=4 T10MG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13968x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013968x10
EAN/GTIN:
     4044385553511
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Die Wendeplatten von Cut360 sind ausgezeichnete Werkzeuge, die speziell für die Holzbearbeitung entwickelt wurden. Hergestellt in Deutschland aus robustem Hartmetall, sind sie von außergewöhnlicher Härte und Haltbarkeit und können selbst anspruchsvollen Aufgaben standhalten. Durch ihre präzise Schärfe und hervorragende Schneidleistung ermöglichen sie eine effiziente Bearbeitung von Vollholz, egal ob es sich um weiches, hartes Holz oder Plastik handelt. Mit ihnen können Sie glatte und gleichmäßige Oberflächen erzielen und eine herausragende Qualität in der Holzverarbeitung sicherstellen. Die Wendemesser passen zu verschiedenen Nutmaschinen und bieten durch ihre exakte Schärfe und Ausbruch-Sicherheit präzise Schnitte mit minimiertem Risiko von Splittern oder Ausbrüchen. Das besondere Merkmal dieser Wendeschneidplatten ist die optimierte Härteverteilung. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren wird die Härte gezielt in die Schneidkante gebracht, während der Kern des Messers weich und flexibel bleibt. Dadurch wird das Risiko von Brüchen reduziert und eventuelle Richten des Messers erleichtert. Unsere Wendeplatten stehen für Qualität und Langlebigkeit und werden nach höchsten Standards hergestellt. Vertrauen Sie auf diese erstklassigen Wendeplatten, um präzise Schnitte, herausragende Oberflächenqualität und effiziente Holzbearbeitungsprojekte zu erzielen.
Weitere Informationen:
Länge:
12.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 12mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Schneidkante 35° ; Durchmesser 4mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Sehr gut für Harthölzer (z.B. Eiche, Buche), gut für Weichhölzer (z.B. Kiefer, Fichte) und akzeptabel für die Bearbeitung von Plastik geeignet. Bitte beachten Sie, dass sich diese Wendeschneidplatten nicht für HDF-/MDF-Platten &Spannplatten eignen<li>Die qualitativ hochwertige Wendeschneidplatte besteht aus Hartmetall<li>Durch die Schneiden an jeder Seite lässt sich das Messer für die Arbeiten an Nutfräsern verwenden. Die optimierte Härteverteilung verhindert Brüche und vereinfacht das Nachschärfen sowie das Richten der Messer <li>Dank präziser Schärfe ist dieses Werkzeug, dieser Kantenrunder, direkt einsatzbereit und bietet eine herausragende Schneidleistung, mit Leichtigkeit können sowohl weiches als auch hartes Vollholz effizient bearbeitet werden<li>Hergestellt in Deutschland überzeugt die Wendeplatte an Nutern mit außergewöhnlicher Härte und Haltbarkeit beim Bearbeiten von Hölzern<li>Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, scharfe, Wendeschneider, Messer, Nutfräser, Wendemesser, lackfräser, Hartmetallwendemesser, Holzbearbeitung, Glättmesser, Schärfe, Härte, Schneidleistung, Präzision, Bruchfestigkeit, Hobelmaschinen, Messerstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.