Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 65 für Hobelköpfe 20x12x1,5mm 35° T10MG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 65 für Hobelköpfe 20x12x1,5mm 35° T10MG 10 Stück
Wendeplatte 65 für Hobelköpfe 20x12x1,5mm 35° T10MG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13979x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013979x10
EAN/GTIN:
     4044385470825
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 20mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Schnittwinkel 35°
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 20mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Schnittwinkel 35° <li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG <li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 <li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Hobel, Hobelkopf, T10MG, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.