Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 30x12x1,5mm a=14mm T10MG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13982x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013982x10
EAN/GTIN:
     4044385553986
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.

- Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 |

Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten

Weitere Informationen:
Länge:
67.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Bullet 1:
Länge 30mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 30mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm <li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG <li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 <li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, HM, 35°, |, 30x12x1, 5mm, a=14mm, |10, Stück, sehr, gut, geeignet, für, Hartholz, Weichholz, |für, Wendeplattenwerkzeuge, Oberfräser, Nutfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.