Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 100x13x2,2mm a=60mm T10MG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 100x13x2,2mm a=60mm T10MG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 100x13x2,2mm a=60mm T10MG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13998x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013998x10
EAN/GTIN:
     4044385553825
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
13.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG<li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4<li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 3, 35°, 100x13x2, 2mm, a=60mm, 13998, 10.13998, 10, Stück, Güte, Qualität, T10MG, Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten, 45°, Hobelkopf, Platten, Hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.