Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 8 45° Microfinish 20x12x1,5mm T10MG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-14101x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     014101x10
EAN/GTIN:
     4044385471785
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 20mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 20mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG<li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4<li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Cut360, 8, 45°, Microfinish, 20x12x1, 5mm, 14101, 10.14101, 10, Stück, Güte, Qualität, T10MG, Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten, Hobelkopf, Platten, Hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.