Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 9 45° Microfinish 60x12x1,5mm a=26mm T10MG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 9 45° Microfinish 60x12x1,5mm a=26mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 60x12x1,5mm a=26mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 60x12x1,5mm a=26mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 60x12x1,5mm a=26mm T10MG 10 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 60x12x1,5mm a=26mm T10MG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-14108x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     014108x10
EAN/GTIN:
     4044385472263
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 60mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 60mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG<li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4<li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Cut360, 9, 45°, Microfinish, 60x12x1, 5mm, a=26mm, 14108, 10.14108, 10, Stück, Güte, Qualität, T10MG, Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten, Hobelkopf, Platten, Hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.