Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Wendeplatte 9 45° Microfinish 25x12x1,5mm a=14mm T10MG 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-14111x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     014111x2
EAN/GTIN:
     4044385472034
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 25mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 25mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm <li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T10MG <li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 <li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Microfinish, T10MG, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.