Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tigra Systemhobelmesser 320x18,6x1mm für Mafell, HSS M42; 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tigra Systemhobelmesser 320x18,6x1mm für Mafell, HSS M42; 2 St.
Tigra Systemhobelmesser 320x18,6x1mm für Mafell, HSS M42; 2 St.
Tigra Systemhobelmesser 320x18,6x1mm für Mafell, HSS M42; 2 St.
Tigra Systemhobelmesser 320x18,6x1mm für Mafell, HSS M42; 2 St.
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-142368.02
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     142368x2
EAN/GTIN:
     4044385539638
  • Tigra Systemhobelmesser für Mafell

  • Größe: 320 x 18,6 x 1 mm 

  • HSS M42

  • Inhalt: 2 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Systemhobelmesser baugleich mit den Messern von Barke, Brück und ESTA
Bullet 2:
Maße: 320x18,6x1mm; aus HSS M42; zwei Stück im Lieferumfang enthalten
Bullet 3:
Geeignet für Mafell Hobel ZH 320 Ec
Bullet 4:
Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Weich- und Hartholz
Bullet 5:
Wesentlichen Vorteile sind: hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz; besonders saubere und glatte Hobelflächen; sehr gerade Schneiden - industriell scharfgeschliffen und abgezogen; immer einsatzfertige Messer vorrätig; problemloser Messerwechsel; geringe Messerkosten - meist günstiger als die Schärfkosten für Nachschleifmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.