Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 53 für System Leitz 9,7x8x1,5mm T03SMG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 53 für System Leitz 9,7x8x1,5mm T03SMG 10 Stück
Wendeplatte 53 für System Leitz 9,7x8x1,5mm T03SMG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-142708x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     142708x2
EAN/GTIN:
     4044385024646
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
10.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 9,7mm ; Breite 8mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F-CR
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 9,7mm ; Breite 8mm ; Tiefe 1,5mm <li>Verpackungseinheit 2&nbsp;Stück ; Güteklasse T04F-CR
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Leitz, T04F, CR, Spanplatten, MDF, HDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.