Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankett 2 20x21x2,0mm d=4,0mm R=4-8 T04F 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blankett 2 20x21x2,0mm d=4,0mm R=4-8 T04F 4 Stück
Blankett 2 20x21x2,0mm d=4,0mm R=4-8 T04F 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-15181x4
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     015181x4
EAN/GTIN:
     4044385450131
Suchbegriffe:
Tigra
Cut360
Wendeschneidplatte
Wendeschneidplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
21.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 20mm ; Breite 21mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 4mm ; Radius R=4,8
Bullet 2:
Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 20mm ; Breite 21mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 4mm ; Radius R=4,8<li>Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.