Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankett 9 16x17,5x2,0mm d=3,5mm e=5mm R=2,6 T04F 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blankett 9 16x17,5x2,0mm d=3,5mm e=5mm R=2,6 T04F 4 Stück
Blankett 9 16x17,5x2,0mm d=3,5mm e=5mm R=2,6 T04F 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-15235x4
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     015235x4
EAN/GTIN:
     4044385460529
Suchbegriffe:
Tigra
Cut360
Wendeschneidplatte
Wendeschneidplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
16.00 mm
Breite:
18.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 16mm ; Breite 17,5mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 3,5mm ; Abstand zur Unterkante 5mm ; Radius R=2,6
Bullet 2:
Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 16mm ; Breite 17,5mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 3,5mm ; Abstand zur Unterkante 5mm ; Radius R=2,6<li>Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.