Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankett 14 12x12x1,5mm d=4,0mm R=3 T04F 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blankett 14 12x12x1,5mm d=4,0mm R=3 T04F 2 Stück
Blankett 14 12x12x1,5mm d=4,0mm R=3 T04F 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-16427x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     016427x2
EAN/GTIN:
     4044385446448
Suchbegriffe:
Tigra
Cut360
Wendeschneidplatte
Wendeschneidplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
12.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 12mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Ø Bohrung 4mm ; Radius R=3
Bullet 2:
Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 12mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Ø Bohrung 4mm ; Radius R=3<li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.