Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 18 50x9x1,5mm a=37mm T04F 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-16950x50
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     016950x50
EAN/GTIN:
     4044385472409
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
9.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 50mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 37mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 50mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 37mm <li>Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz, HDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,22*
€ 473,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.