Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Wendeplatte 70 für Hobelköpfe 21x21x5,5mm 40° T10MG 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-22695x4
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     022695x4
EAN/GTIN:
     4044385471181
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Informationen:
Länge:
21.00 mm
Breite:
21.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Bullet 1:
Länge 21mm ; Breite 21mm ; Tiefe 5,5mm ; Schnittwinkel 40°
Bullet 2:
geeignet für Stehle, Hundegger ; Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 21mm ; Breite 21mm ; Tiefe 5,5mm ; Schnittwinkel 40°<li>geeignet für Stehle, Hundegger ; Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T10MG<li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4<li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, 70, für, Hobelköpfe, 21x21x5, 5mm, 40°, 22695, 10.22695, geeignet, Stehle, Hundegger, 4, Stück, Güte, Qualität, T10MG, Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten, 45°, Hobelkopf, Platten, Hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.