| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-32318x1 Herst.-Nr.: 032318x1 EAN/GTIN: 4044385473819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 23.00 mm | Breite: | 15.00 mm | Höhe: | 9.00 mm | Bullet 1: | Länge 15mm ; Breite 23mm ; Tiefe 9mm ; Type 22/0 R3 | Bullet 2: | Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T10MG | Bullet 3: | T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 | Bullet 5: | Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 15mm ; Breite 23mm ; Tiefe 9mm ; Type 22/0 R3 <li>Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T10MG <li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 <li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Leitz, BG, Test, T10MG, Hartholz, Weichholz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |