Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankett 39 19,5x9x1,5mm d=4,0mm R=2 T03SMG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blankett 39 19,5x9x1,5mm d=4,0mm R=2 T03SMG 10 Stück
Blankett 39 19,5x9x1,5mm d=4,0mm R=2 T03SMG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-33142x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     033142x10
EAN/GTIN:
     4044385457741
Suchbegriffe:
Tigra
Cut360
Wendeschneidplatte
Wendeschneidplatten
T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. - Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 - Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten
Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
9.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 19,5mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Ø Bohrung 4mm ; Radius R=2
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T03SMG
Bullet 3:
T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 19,5mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Ø Bohrung 4mm ; Radius R=2<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T03SMG<li>T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz.<li>Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4<li>Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.