Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T02SMG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T02SMG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T02SMG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-54882x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     054882x10
EAN/GTIN:
     4044385553870
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T02SMG ist hervorragend geeignet für MDF sowie Spanplatten und gut geeignet für HDF, jedoch weniger geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. - Technische Details: Binder 2,5 % | Härte 2350 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2000 N/mm² | Zähigkeit 5,7 - Hauptanwendung: Standard-Wendeschneidplatten
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 60mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T02SMG
Bullet 3:
T02SMG ist hervorragend geeignet für MDF sowie Spanplatten und gut geeignet für HDF, jedoch weniger geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 2,5 % | Härte 2350 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2000 N/mm² | Zähigkeit 5,7
Bullet 5:
Hauptanwendung: Standard-Wendeschneidplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 60mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T02SMG<li>T02SMG ist hervorragend geeignet für MDF sowie Spanplatten und gut geeignet für HDF, jedoch weniger geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz.<li>Technische Details: Binder 2,5 % | Härte 2350 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2000 N/mm² | Zähigkeit 5,7<li>Hauptanwendung: Standard-Wendeschneidplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 2, 35°, 60x12x1, 5mm, a=26mm, 54882, 10.54882, 10, Stück, Güte, Qualität, T02SMG, MDF, Spanplatten, HDF, Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.