| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-VN-20600 Herst.-Nr.: 20600 EAN/GTIN: 9120019532840 |
| |
|
| | |
| Wir füllen unsere Kissen von vornherein eher fest mit reinster, speziell geflockter Schafschurwolle. Die Festigkeit können Sie regulieren, indem Sie Wollflocken entnehmen oder hinzugeben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Füllung beginnt fest zu werden: Reißverschluss öffnen, Polsterfüllung herausnehmen, Flockenwolle aufzupfen und in die Sonne legen. So wird das Kissen wieder schön flauschig. Die Bezüge sind aus naturbelassenem Baumwollinlett und waschbar bei 40°C. Schafwolle kann bis zu einem Drittel ihres eigenen Gewichtes an Wasser aufnehmen ohne sich feucht anzufühlen. Die Wolle sorgt für ein trockenes, angenehmes Schlafklima, in dem man weder schwitzt noch friert. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | eher fest gefüllt mit reinster, speziell geflockter Schafschurwolle | Bullet 2: | Festigkeit kann selber reguliert werden, indem man Wollflocken entnimmt oder hinzugibt | Bullet 3: | wenn das Kissen fest wird, Reißverschluss öffnen, Polsterfüllung herausnehmen, Flockenwolle aufzupfen und in die Sonne legen | Bullet 4: | Bezug aus naturbelassenerm Baumwollinlett und waschbar bei 40°C | Bullet 5: | Schafwolle kann bis zu einem Drittel ihres eigenen Gewichtes an Flüssigkeit aufnehmen ohne sich feucht anzufühlen. | Technische Daten: | <ul> <li>eher fest gefüllt mit reinster, speziell geflockter Schafschurwolle <li>Festigkeit kann selber reguliert werden, indem man Wollflocken entnimmt oder hinzugibt <li>wenn das Kissen fest wird, Reißverschluss öffnen, Polsterfüllung herausnehme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Natur, schlafen, Kopf, polster, Nacken, Reiß, verschluss, fest, Woll, flocken, Polster, füllung, Baum, wolle, Feuchtigkeits, aufnahme, flauschig, Baumwoll, inlett, waschbar, angenehm, Schlafklima, warm, 20600 |
| | |
| |