| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-VN-30101 Herst.-Nr.: 30101 EAN/GTIN: 9120019534417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handstrickwolle aus 100 % Schafschurwolle zum Stricken in verschiedenen Farben. Knäuel ca. 100g, Lauflänge 170m, Wollwaschprogramm 30°C, nicht schleidern, Stricknadeln Nr. 3-6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | 100% Schafschurwolle zum Stricken | Bullet 2: | Knäuel ca. 100g | Bullet 3: | Lauflänge 170m | Bullet 4: | Wollwaschprogramm 30°C, nicht schleudern! | Bullet 5: | Stricknadeln Nr. 3-4 | Technische Daten: | <ul> <li>100% Schafschurwolle zum Stricken <li>Knäuel ca. 100g <li>Lauflänge 170m <li>Wollwaschprogramm 30°C, nicht schleudern! <li>Stricknadeln Nr. 3-4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Strick, wolle, Hand, strickwolle, stricken, Socken, wohlfühlen, Schaf, Schur, entspannen, Woll, knäuel, 30101 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |