| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-VN-33121 Herst.-Nr.: 33121 EAN/GTIN: 9120019533502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Altes Schweizer Hausrezept, neu entdeckt. Der absolut trockene Kirschkernstein speichert die Hitze und gibt sie dann ganz langsam wieder ab. Er kühlt nicht so schnell ab wie eine mit Wasser gefüllte Wärmflasche. Er wird überall dort eingesetzt und verwendet, wo Wärme als gut und angenehm empfunden wird, z.B. bei Verspannungen, Ohren-, Kopf-, Bauchschmerzen. Auch als Kältepackung geeignet - einfach einige Stunden in den Gefrierschrank legen und schon ist die Kältepackung fertig. Anwendung: Auf dem Kachelofen oder Heizkörper für milde Wärme aufwärmen. Im Backofen bei 80 - 100°C für ca. 10 x 15 Minuten. Baumwoll-Hülle in verschiedenen Farben und Designs. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Der absolut trockene Kirschkernstein speichert die Hitze und gibt sie dann ganz langsam wieder ab. | Bullet 2: | kühlt nicht so schnell ab wie eine mit Wasser gefüllte Wärmflasche | Bullet 3: | wird überall dort eingesetzt, wo Wärme als gut und angenehm empfungen wird; z.B. Verspannungen, Ohren-, Kopf-, Bauchschmerzen. | Bullet 4: | auch als Kältepackung geeignet - einfach einige Stunden in den Gefrierschrank legen | Bullet 5: | auf dem Kachelofen oder Heizkörper für milde Wärme aufwärmen. Im Backofen bei 80 - 100° für ca. 10 - 15 Minuten. | Technische Daten: | <ul> <li>Der absolut trockene Kirschkernstein speichert die Hitze und gibt sie dann ganz langsam wieder ab. <li>kühlt nicht so schnell ab wie eine mit Wasser gefüllte Wärmflasche <li>wird überall dort eingesetzt, wo Wärme als gut und angenehm empfunden wird |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkern kissen, Wärmflasche, Kirschkerne, Villgrater, Natur, Wärme, Hitze, Kältepackung, Kühlung, entspannen, natürlich, wohlfühlen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |