| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-VN-33346-L8 Herst.-Nr.: 33346-L8 EAN/GTIN: 4044385538884 |
| |
|
| | |
| Dekoschnur aus Schafswolle zum Dekorieren, Basteln, Fingerstricken und Fingerhäkeln. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Aus natürlicher Schafswolle gefertigt | Bullet 2: | Zum Dekorieren, Basteln, Fingerstricken und Fingerhäkeln | Bullet 3: | Schafswolle aus ökologischer Haltung | Technische Daten: | <ul> <li>Aus natürlicher Schafswolle gefertigt <li>Zum Dekorieren, Basteln, Fingerstricken und Fingerhäkeln <li>Schafswolle aus ökologischer Haltung <li>5m Länge und ca. 1,3cm dicke <li>Garnstärke: 80g/10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko, Dekoration, Schaf, wolle, Woll, Faden, dekorieren, Basteln, Finger, Stricken, häkeln, Farbe, Öko, nachhaltig, Filz, 33346, L8 |
| | |
| |