| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-VN-33346 Herst.-Nr.: 33346 EAN/GTIN: 4044385538808 |
| |
|
| | |
| Dekoschnur aus Schafswolle zum Dekorieren, Basteln, Fingerstricken und Fingerhäkeln. Weitere Informationen: | | Länge: | 144.00 mm | Breite: | 34.00 mm | Höhe: | 240.00 mm | Bullet 1: | Aus natürlicher Schafswolle gefertigt | Bullet 2: | Zum Dekorieren, Basteln, Fingerstricken und Fingerhäkeln | Bullet 3: | Schafswolle aus ökologischer Haltung | Technische Daten: | <ul> <li>Aus natürlicher Schafswolle gefertigt <li>Zum Dekorieren, Basteln, Fingerstricken und Fingerhäkeln <li>Schafswolle aus ökologischer Haltung <li>5m Länge und ca. 1,3cm dicke <li>Garnstärke: 80g/10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko, Dekoration, Schaf, wolle, Woll, Faden, dekorieren, Basteln, Finger, Stricken, häkeln, Farbe, Öko, Ökologisch, nachhaltig, Filz, 33346 |
| | |
| |