Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 28-10-075 Flächendichtung 75 ml niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 28-10-075 Flächendichtung 75 ml niedrigfest
Loxeal 28-10-075 Flächendichtung 75 ml niedrigfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-28.10.075
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1114128100075
EAN/GTIN:
     4044385032955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
anaerobe kleber

Anaerober Klebstoff für das Abdichten von Flanschverbindungen, ersetzt Feststoffdichtungen und bildet einen elastischen Film, beständig gegen Gase, Wasser, LPG, Kohlenwasserstoffe, Öl und andere Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- zur Abdichtung von Flanschen und Getrieben
- bis zu einem Spalt von 0,30 mm einsetzbar
- leichte Demontage  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    1  Farbe:    grün / F  bis max. Spalt:    0,30 mm  Viskosität:   17 - 60 Pa.s bei +25 °C HT  Aushärtung Handfestigkeit:    20 - 40 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    3 - 6 Stunden  Zugscherfestigkeit:    4 - 6 N/mm² (ISO 4587)  Zugfestigkeit:    2 - 4 N/mm² (ISO 6922)  Schlagscherfestigkeit:   2 - 4 KJ/m² (ASTM D 950)  Temperatureinsatzbereich:    - 55 bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 75 ml
Bullet 2:
Festigkeit 4-6 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 17-60
Bullet 4:
grün
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 75 ml <li>Festigkeit 4-6 N/mm² <li>Viskosität 17-60 <li>grün
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Sicherung, 28, 10, elastisch, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,1736* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.