Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 58-11-250 Rohrgewindedichtung 250 ml mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 58-11-250 Rohrgewindedichtung 250 ml mittelfest
Loxeal 58-11-250 Rohrgewindedichtung 250 ml mittelfest
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-58.11.250
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1112258110250
EAN/GTIN:
     8029822048092
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
PTFE-Dichtpaste
gewindedichtung 250ml

Ersetzt PTFE-Bänder und gibt sofortige Abdichtung gegen niedrigen Druck, beständig gegen Gase, Wasser, LPG, Kohlenwasserstoffe, Öl und andere Chemikalien. Die thixotrope Einstellung verhindert ein Ablaufen des Klebstoffes vor oder während des Aushärtens.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 250 ml
Bullet 2:
Festigkeit 6-13 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 20000-70000
Bullet 4:
gelb
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 250 ml <li>Festigkeit 6-13 N/mm² <li>Viskosität 20000-70000 <li>gelb
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtpaste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,72*
€ 54,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 54,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,40*
€ 94,15*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 108,92*
€ 129,76*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,43568* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.