Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 122 Multiflex grey 290 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 122 Multiflex grey 290 ml
WEKEM WK 122 Multiflex grey 290 ml
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK122.300
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     2511201220290
EAN/GTIN:
     4260205360200
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste

Multiflex ist ein flexibler 1-K MS Polymer Konstruktionsklebstoff mit hoher Bandbreite und universell einsetzbar. Verbindet und befestigt verschiedenste Materialien mit- und untereinander. Ideal zum Verkleben, Befestigen, Versiegeln sowie als Dichtstoff. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Perfekt für den schnellen Einsatz in Handwerk, und Industrie. -Profi Qualität- Spart Zeit, garantiert festen Halt und sichere Verbindung.

Eigenschaften:
- überstreichbar mit allen wasserbasierenden Farben
- für Innen-  und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- keine Blasenbildung auf porösem Untergrund
- isocyanat- und silikonfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- nahezu geruchlos, farbecht und witterungsbeständig
- nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig
- kennzeichungsfrei Technische Daten:    Farbe:   weiß  Hautbildung:   ca. 10 Minuten  Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:    ca. 2 - 3 mm in 24 h bei +23 °C  Bruchdehnung:   300 %  Dichte:   1,53 g/ml  Zugfestigkeit:   2,2 MPa  Shore-Härte A:   60  Temperaturbeständig:   -40 bis +100 °C  Verarbeitungstemperatur:   +5 bis +40 °C

Gebrauchsanweisung:
Untergrund und zu verklebende Teile müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Klebstoff raupenförmig oder punktweise auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen. Materialien zusammenpressen. Zum Abdichten eine gleichmäßige Raupe entsprechend der vorgeschriebenen Fugenabmessung aufbringen, Teile zusammenfügen, dann mit handelsüblichem Glättmittel oder entspanntem Wasser glätten.

Haltbarkeit:
15 Monate in ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff für Innen und Außen auf der Basis von MS Polymer; 290ml Kartusche; Farbe grau
Bullet 2:
für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien, u.A. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein
Bullet 3:
Ideal für Karosseriearbeiten, zum Abdichten und Schützen von Blechübergängen vor Rost und Korrosion
Bullet 4:
überlackierbar, schnelle Aushärtung, hervorragende Haftung, auch feuchten Untergründen, nahezu geruchlos, farbecht, witterungsbeständig, dauerelastisch und alterungsbeständig
Bullet 5:
Isocyanat-, Silikon- und Lösemittelfrei; Termperaturbeständig -40 bis +90°C; Aushärtung ca 2mm in 24h bei +23°C und 55% Luftfeuchte; Zugfestigkeit 2,2 Mpa; Shore Härte A 60; Haltbarkeit 12 Monate
Technische Daten:
<ul> <li>Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff für Innen und Außen auf der Basis von MS Polymer; 290ml Kartusche; Farbe grau <li>für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien, u.A. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Parkettböden, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein <li>Ideal für Karosseriearbeiten, zum Abdichten und Schützen von Blechübergängen vor Rost und Korrosion <li>überlackierbar, schnelle Aushärtung, hervorragende Haftung, auch feuchten Untergründen, nahezu geruchlos, farbecht, witterungsbeständig, dauerelastisch und alterungsbeständig <li>Isocyanat-, Silikon- und Lösemittelfrei; Termperaturbeständig -40 bis +90°C; Aushärtung ca 2mm in 24h bei +23°C und 55% Luftfeuchte; Zugfestigkeit 2,2 Mpa; Shore Härte A 60; Haltbarkeit 12 Monate
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, dichtungspaste, WK, 122, 300, Multiflex, MS, Polymer, WEKEM, High, Track, Kartusche, Kleber, Klebstoff, Einkomponentenkleber, Innen, Außen, Ohne, Silikon, Isocyanat, Lösemittel, frei, schwarz, weiß, grau, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 5,65*
€ 7,81*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,53*
5 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 15,97*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
1 Stück enthält 290 Milliliter (ab € 0,01949* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.