Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 158 Hochtemperatursilikon rot, Presspack 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 158 Hochtemperatursilikon rot, Presspack 200 ml
WEKEM WK 158 Hochtemperatursilikon rot, Presspack 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK158.200
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     2111501580200
EAN/GTIN:
     4260205360330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
hochtemperatur-silikon wekem
hochtemperatur-silikon

WK 158 ist eine hochwertige-, einkomponentige-, dauerelastische Silikon-Dichtmasse. Beständig gegen die meisten Öle und Fette. In der speziellen Presspack Kartusche. Leichte Verarbeitung ohne zusätzliches Austragegereät. Durch leichten Druck auf den Betätigungshebel ist ein gleichmäßiger Auftrag auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Das Produkt haftet auf Aluminium, Edelstahl, Glas, Keramik, lackiertem Holz und anderen Werkstoffen.

Eigenschaften:
- witterungsbeständig
- dauerelastisch
- extreme Haftung auf Edelstahl, Aluminium, Glas, Keramik, lackiertem Holz und anderen Werkstoffen

Gebrauchsanweisung:
Die Dichtflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Tipp: Wir empfehlen als Vorbehandlung eine Reinigung mit WS 2000 Profi Sprühreiniger.

Haltbarkeit:
12 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
290.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 200 ml
Bullet 2:
Temperaturbeständig bis 300°C
Bullet 3:
Witterungsbeständig und dauerelastisch
Bullet 4:
extreme Haftung
Bullet 5:
rot
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 200 ml <li>Temperaturbeständig bis 300°C <li>Witterungsbeständig und dauerelastisch <li>extreme Haftung <li>rot Technische Daten: &nbsp; &nbsp;Farbe: &nbsp; rot &nbsp;Temperaturbeständig: &nbsp; -60 bis +260 °C kurzzeitig bis +300 °C &nbsp;Verarbeitungstemperatur: &nbsp; +5 bis +35 °C &nbsp;Hautbildung: &nbsp; ca.5 Minuten &nbsp;Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte: &nbsp; ca. 1,5 mm in 24 h bei +23 °C &nbsp;Bruchdehnung: &nbsp; &gt; 300 % &nbsp;Dichte: &nbsp; 1,08 g/ml &nbsp;E-Modul bei 100 % Dehnung: &nbsp; 0,5 MPa &nbsp;Shore Härte A: &nbsp; ca. 30
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WK, 158, 200, Hochtemperatursilikon, WEKEM, hitzebeständige, Dichtmasse, Fugendichtstoff, Presspack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,90*
€ 15,03*
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 21,69*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0545* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.