Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 1000 Profi Bremsenreiniger 5 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 1000 Profi Bremsenreiniger 5 Liter Kanister
WEKEM WS 1000 Profi Bremsenreiniger 5 Liter Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS1000.5
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     0413110000005
EAN/GTIN:
     4260205360613
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger kanister 5l
bremsenreiniger 5l
bremsenreiniger

WS 1000 Profi Bremsenreiniger beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. WS 1000 ist der ideale Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung.

Eigenschaften:
- ideales Hilfsmittel für Montage und Reparatur
- entfernt Öl, Fett, Staub, Schmutz usw.

Technische Daten:
Farbe:                                          farblos
Geruch:                                        typisch nach Lösemittel       
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
WS 1000 reinigt Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder und Buchsen), Kupplungen (Kupplungsbeläge und Kupplungsteile), Motorteile (Vergaser, Benzin und Ölpumpen, Getriebe), verdrängt Wasser, hinterlässt keine Rückstände.

Achtung:
Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche könnten angelöst werden. Vor
Besprühung Oberfläche auf Verträglichkeit testen!

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 5 Liter
Bullet 2:
Mikroaktiv, rückstandsfrei und schnellverdunstend
Bullet 3:
Ideal für Montage und Reparatur
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 5 Liter <li>Mikroaktiv, rückstandsfrei und schnellverdunstend <li>Ideal für Montage und Reparatur
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WEKEM, Profi, 5, Liter, Sprühreiniger, lose, Gebinde, Kaltreiniger, WS, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,684* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.