Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 130 Lecksuchspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 130 Lecksuchspray 400 ml
WEKEM WS 130 Lecksuchspray 400 ml
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS130.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     311001300400
EAN/GTIN:
     4260205360682
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

Produktinformationen "Lecksuchspray"

WS 130 ist ein DVGW geprüftes Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art. Findet schnell und zuverlässig undichte Stellen an Brems- und Rohrleitungen, Ventilen, Armaturen, Löt- und Schweißverbindungen, Verschraubungen etc.

Eigenschaften:
- zeigt selbst kleinste Leckstellen an
- auch in Gasanlagen einsetzbar
- DVGW geprüft
- Überkopfventil

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Dichtigkeitsprüfmittel
Bullet 3:
Findet schnell und zuverlässig undichte Stellen
Technische Daten:
<ul> <li> &nbsp;Technische Daten: &nbsp; &nbsp;Geruch: &nbsp; typisch &nbsp;Farbe: &nbsp; weiß &nbsp;Anwendungsbereich: &nbsp; 0 °C bis +50 °C &nbsp;Lagertemperatur: &nbsp; +5 °C bis max. +25 °C <p>Anwendung:<br> Lecksuchspray ist gebrauchsfertig abgefüllt. Druckführende Systeme (drucklose Leitungen mit Gas oder Luft unter Druck setzen), aus ca. 30 bis 50 cm Abstand einsprühen. Alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähte prüfen. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten, diese einige Zeit beobachten. Anwendungsbereich: 0 °C bis +50 °C. <p>Achtung:<br> Nach der Verwendung in Verbindung mit Kunststoff- oder Kupferrohren muss das Dichtigkeitsprüfmittel grundsätzlich mit Wasser abgespült werden. <p>Haltbarkeit:<br> 24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder spray, leckfinder 400ml, leckfinder, WS, 130, 400, Leckprüfspray, Prüfmittel, Diagnosespray, Sprühdose, Aerosol, WEKEM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
7
1
€ 4,50*
ab € 3,22*
€ 4,99*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,34*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00805* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.