| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS25 Herst.-Nr.: 5301500250000 EAN/GTIN: 4044385032849 |
| |
|
| | |
| WS 25 Handpistole aus einer Metall/Kunststoff Kombination für hochvis-kose 2K Klebstoffe. Vorteil: Die solide Ausführung dieser Version erzeugt einen erhöhten Auspressdruck. Dickflüssige oder hochviskose Produkte sind leicht dosierbar. Anwendbar für 50 ml Weitere Informationen: | | Länge: | 382.00 mm | Breite: | 218.00 mm | Höhe: | 81.00 mm | Bullet 1: | 1 Stück | Bullet 2: | Handpistole aus einer Metall/Kunststoff Kombination | Bullet 3: | Die solide Ausführung dieser Version erzeugt einen erhöhten Auspressdruck | Bullet 4: | Dickflüssige oder hochviskose Produkte sind leicht dosierbar | Technische Daten: | <ul><li>1 Stück<li>Handpistole aus einer Metall/Kunststoff Kombination<li>Die solide Ausführung dieser Version erzeugt einen erhöhten Auspressdruck<li>Dickflüssige oder hochviskose Produkte sind leicht dosierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WS, 25, Dosierpistole, Dosiergerät, WEKEM, für, 50, ml, Kartuschen, Kunststoffkleber, Metallkleber, Handpistole |
| | |
| |