Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 40 Multifunktionsspray 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 40 Multifunktionsspray 5 l
WEKEM WS 40 Multifunktionsspray 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS40.5
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     0411000400005
EAN/GTIN:
     4260205365427
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
wekem multispray

W-NOX 40 schmiert Scharniere, Verbindungen, Räder, Rollen, Griffe, Schlösser an Fenstern und Türen, Federn, Blattfedern, usw. W-NOX 40 ist Korrosionsschutz, Rostlöser, Schmier- und Reinigungsmittel in einem. Verdrängt Feuchtigkeit (z.B. an Elektrokontakten, Zündsystemen, Motoren und Elektrowerkzeugen, Zweirädern, Kleinmotoren, etc.). Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Unterwandert Fett, Schmutz und bildet eine korrosionsbeständige Schutzschicht.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Inhalt 5 Liter
Bullet 2:
Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
Bullet 3:
Unterwandert Fett und Schmutz
Bullet 4:
bildet Schutzschicht
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 5 Liter <li>Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang <li>Unterwandert Fett und Schmutz <li>bildet Schutzschicht
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 40, 5, Multifunktionsöl, WEKEM, Korrosionsschutz, Kontaktspray, Pflegespray, Universalspray, Kanister, Multiöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,27* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.