Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 500 Haftgrund grau 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 500 Haftgrund grau 400 ml
WEKEM WS 500 Haftgrund grau 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS500.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     0316705000400
EAN/GTIN:
     4260205361153
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
WS
500
400
Haftgrund

Rostschutzgrundierung und Füller, idealer Haftgrund für Lacke und Farben. Dient als Basis-Grundlack für alle weiteren Lackiervorgänge. Schnell trocknend.

Anwendung:
Haftgrund grau dient zur optimalen Vorbereitung bei Lackierarbeiten.

Arbeitsvorbereitung:
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose gut schütteln, wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Minuten weiterschütteln. Mit einem Abstand von 25 - 30 cm, im Kreuzgang, dünn aufsprühen.

Haltbarkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
197.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
65.00 mm
Bullet 1:
WEKEM WS 500 Spezialgrundierung zur Vorbereitung bei Lackierarbeiten
Bullet 2:
Optimaler Rostschutz
Bullet 3:
Schnell trocknend
Bullet 4:
Farbe: grau
Bullet 5:
Inhalt: 400 ml
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Rostschutzgrundierung <li>Idealer Haftgrund <li>Schnell trocknend &nbsp;Technische Daten: &nbsp; &nbsp;Temperaturbeständigkeit: &nbsp; bis +490 °C &nbsp;Farbe: &nbsp; grau &nbsp;Lagertemperatur: &nbsp; +5 °C bis max. +25 °C
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aerosol, WEKEM, Grundierung, Lackierspray, Sprühdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
5
1
€ 4,50*
ab € 5,23*
€ 7,50*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01308* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.