Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 510 Staplerlack orange 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 510 Staplerlack orange 400 ml
WEKEM WS 510 Staplerlack orange 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS510.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     314005100400
EAN/GTIN:
     4260205361160
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
WS
510
400
Staplerlack

WS 510 ist konzipiert für die Ausbesserung beschädigter Anstriche an Flurförderfahrzeugen und Staplern. Ist beständig gegen Wasser, Salze und Reinigungsmittel sowie für den Innen- und Außenbereich geeignet. Verwendbar für fast alle Untergründe, wie Metall, Holz, Glas, Stein und Kunststoffe. Bei Kunststoffen Haftprüfung durchführen.

Eigenschaften:
- extrem schnell trocknend
- ausgezeichnete Dauerhaftung
- witterungsbeständig
- hohe Elastizität

Anwendung:
Staplerlack dient zur Ausbesserung von Anstrichen an Staplern und anderen stark beanspruchten Maschinen und Geräten. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schichtstärke von 20 - 30 mμ erreicht.

Arbeitsvorbereitung:
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose gut schütteln, wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Minuten weiterschütteln. Mit einem Abstand von 25 - 30 cm, im Kreuzgang, dünn aufsprühen.

Haltbarkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Zur Ausbesserung an Staplern und Lagertechnikgeräten
Bullet 3:
Schnell trocknend
Bullet 4:
blutorange
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Zur Ausbesserung an Staplern und Lagertechnikgeräten <li>Schnell trocknend <li>blutorange Technische Daten: &nbsp; &nbsp;Farbe: &nbsp; RAL 2002 blutorange &nbsp;Lagertemperatur: &nbsp; +5 °C bis max. +25 °C &nbsp;Trocknung bei +20 °C: &nbsp; &nbsp;Staubtrocken: &nbsp; 5 Minuten &nbsp;Grifffest: &nbsp; 10 Minuten &nbsp;Durchgehärtet: &nbsp; 2 - 4 Stunden
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
19
1
€ 4,50*
ab € 8,98*
€ 12,82*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,39*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02245* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.