Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 640 Kupferpaste 500 g Pinseldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 640 Kupferpaste 500 g Pinseldose
WEKEM WS 640 Kupferpaste 500 g Pinseldose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS640.500
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     3511006400500
EAN/GTIN:
     4260205361283
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpaste

WS 640 verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen. WS 640 schützt, trennt und schmiert, auch bei hohen Temperaturen. Ideal an Motoren, Pumpen, Getrieben, Bremsanlagen, etc. - Profiqualität für Industrie, Handwerk und KFZ. Die Großpackung für den tä

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
88.00 mm
Höhe:
88.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 500 g
Bullet 2:
Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen
Bullet 3:
Verbesserte Rezeptur
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 500 g <li>Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen <li>Verbesserte Rezeptur
Gefahrenhinweis:
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 640, 500, Anti, Seize, Kupfer, WEKEM, Spezialschmierstoff, Trennmittel, Gegen, Festbrennen, Pinseldose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 22,48*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 18,75*
€ 25,53*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0375* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.