Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 74 Silikonöl-Gemisch 10 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 74 Silikonöl-Gemisch 10 Liter Kanister
WEKEM WS 74 Silikonöl-Gemisch 10 Liter Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS74.10
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     0411000740010
EAN/GTIN:
     4044385032795
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
silikonöl

WS 74 ist ein universelles Schmier-, Trenn-, Gleit-, Schutz- und Imprägniermittel zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen. Beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche, ist wasserfest und witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend. Ideal für Industrie, Handwerk, Auto, Sport etc., wirkt schnell und zuverlässig.

Eigenschaften:
- verhindert Oxidation und Korrosion an Metallteilen
- schützt Kautschukteile gegen Austrocknen
- schützt gegen Vereisen
- wasserabstoßend
- Kombination verschiedener hochwertiger Silikone
- enthält umweltfreundliches Treibgas

Technische Daten:
Geruch:                                       typisch nach Lösemittel
Farbe:                                          farblos
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur besseren Haftung sollten die Formstücke fettfrei, sauber und trocken sein. Die Stärke des Silikonfilms lässt sich durch die Dauer des Einsprühens regulieren, jedoch sollte nur kurze Zeit gesprüht werden. Je größer der Sprühabstand desto feiner und gleichmäßiger wird der Silikonfilm.

Weitere Informationen:
Länge:
230.00 mm
Breite:
180.00 mm
Höhe:
290.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 10 Liter
Bullet 2:
Fettloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel
Bullet 3:
verhindert Elektrische Aufladung
Bullet 4:
Formentrennmittel
Technische Daten:
&nbsp; &nbsp; Silikonöl Gemisch GebindeArtNr.: WS-74 &nbsp; WS 74 ist ein&nbsp;universelles Schmier-, Trenn-, Gleit-, Schutz- und Imprägniermittel zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen Ebenfalls erhältlich als: <ul> <li>Silikonspray Spraydose Zubehör <ul> <li>Auslasshahn Kunstoff WZ 2-51 <li>Druckpumpzerstäuber WS 7 <li>Druckpumpzerstäuber WS 8<br><b>Der Artikel ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich: <ul> <li>Kanister, 5 l <li>Kanister, 10 l
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gemisch, Silicon, Öl, WEKEM, Pflege, Schutz, Metall, Gummi, Kunststoffen, Schmiermittel, Trennmittel, Gleitmittel, Imprägnierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 13,459* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.