| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS74.5 Herst.-Nr.: 0411000740005 EAN/GTIN: 4044385032788 |
| | |
|
| | |
| WS 74 ist ein universelles Schmier-, Trenn-, Gleit-, Schutz- und Imprägniermittel zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen. Beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche, ist wasserfest und witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend. Ideal für Industrie, Handwerk, Auto, Sport etc., wirkt schnell und zuverlässig. Eigenschaften: - verhindert Oxidation und Korrosion an Metallteilen - schützt Kautschukteile gegen Austrocknen - schützt gegen Vereisen - wasserabstoßend - Kombination verschiedener hochwertiger Silikone - enthält umweltfreundliches Treibgas Technische Daten: Geruch: typisch nach Lösemittel Farbe: farblos Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +25 °C Lagerfähigkeit: +5 °C bis max. +25 °C Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur besseren Haftung sollten die Formstücke fettfrei, sauber und trocken sein. Die Stärke des Silikonfilms lässt sich durch die Dauer des Einsprühens regulieren, jedoch sollte nur kurze Zeit gesprüht werden. Je größer der Sprühabstand desto feiner und gleichmäßiger wird der Silikonfilm. Lagerfähigkeit: 24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Inhalt 5 Liter | Bullet 2: | Fettloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel | Bullet 3: | verhindert Elektrische Aufladung | Bullet 4: | Formentrennmittel | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WS, 74, 5, GemischWEKEM, Trennmittel, Gummipflege, Kanister |
| | |
| |