Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 80 Zinkausbesserungsspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 80 Zinkausbesserungsspray 400 ml
WEKEM WS 80 Zinkausbesserungsspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS80.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     314000800400
EAN/GTIN:
     4260205361405
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray

WS 80 ist eine Aluminiumfarbe zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten an verzinkten Teilen. Rasch trocknend, fest haftend, wetterbeständig.

Eigenschaften:
- stark haftend
- witterungsbeständig
- temperaturbeständig

Technische Daten:
Farbe:                                           feuerverzinkt, metallisch glänzend
Temperaturbeständigkeit:        bis +490 °C
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
Zink-Ausbesserungsspray dient zur Grundierung, Neubeschichtung und Ausbesserung an Fahrzeugen, Landmaschinen, Treibhäusern, Stahl-konstruktionen, beschädigten Zinküberzügen und Beschichtungen. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schutzschicht von 20 - 30 mμ erreicht.

Arbeitsvorbereitung:
Untergrund gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Dose auf Raumtemperatur bringen (+15 °C - +20 °C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar, noch ca. 2 Min. weiterschütteln. Mit Abstand von 25 - 30 cm dünn aufsprühen.

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Zur optischen Anpassung von Schadstellen
Bullet 3:
Rasch trocknend
Bullet 4:
Wetterbeständig
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Zur optischen Anpassung von Schadstellen <li>Rasch trocknend <li>Wetterbeständig
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H228 Entzündbarer Feststoff | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 80, 400, Zinkausbesserungsspray, Aerosol, WEKEM, Lackspray, Schützt, Metallaoberflächen, Korrosionsschutz, Sprühdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 5,86*
€ 8,60*
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 10,30*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01465* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.