Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 84 Kupferspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 84 Kupferspray 400 ml
WEKEM WS 84 Kupferspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS84.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     314000840400
EAN/GTIN:
     4260205361443
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
kupfer spray

WS 84 ist die ideale kupferfarbene Beschichtung. Es dient zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen und zur optischen Veredelung und Angleichung von Löt- und Schadstellen an Blechen, Dachrinnen und Rohren aus Kupfer. Gute Haftung auf Metall, den meisten Kunststoffen, Glas und Holz.

Eigenschaften:
- 99 % reines Kupfer
- fest austrocknend
- witterungsbeständig
- natürliche Oxidation

Technische Daten:
Farbe:                                           kupfer, metallisch glänzend
Temperaturbeständigkeit:        bis +490 °C
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
Kupferspray ist in allen Bereichen der Instandhaltung, Wartung und Reparatur einsetzbar. Durch einsprühen von Metall und PVC Flächen erzielt man eine natürlich oxydierende Kupferschicht.

Arbeitsvorbereitung:
Untergrund gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Dose auf Raumtemperatur bringen (+15 °C bis +25 °C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Min. weiterschütteln. Mit Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang aufsprühen.

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
65.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Schutz vor Witterungseinflüssen
Bullet 3:
Ausbessern verkupferter Teile
Bullet 4:
Gute Haftung
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Schutz vor Witterungseinflüssen <li>Ausbessern verkupferter Teile <li>Gute Haftung
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 84, 400, Aerosol, WEKEM, Lackspray, Schützt, Metallaoberflächen, Korrosionsschutz, Sprühdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 12,16*
Lager 6593
13
1
€ 4,50*
ab € 8,27*
€ 12,20*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02068* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.