Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WZ 55 PTFE-Gewindedichtfaden 175m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WZ 55 PTFE-Gewindedichtfaden 175m
WEKEM WZ 55 PTFE-Gewindedichtfaden 175m
WEKEM WZ 55 PTFE-Gewindedichtfaden 175m
WEKEM WZ 55 PTFE-Gewindedichtfaden 175m
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WZ.55
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     6115500000175
EAN/GTIN:
     4260205361580
Suchbegriffe:
Dichtungsfaden
Gewindedichtfaden
wekem gewindedichtfaden
dichtungsfaden
WZ 55 besteht zu 100% aus PTFE und ist für alle Gewinde aus Metall undKunststoff geeignet. Der Dichtfaden ist gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase beständig und auch für Solaranlagen geeignet. Eine Rückdrehung bis zu 45° ist geprüft. Temperaturbest
Weitere Informationen:
Länge:
45.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
105.00 mm
Bullet 1:
1 Stück
Bullet 2:
Ersetzt alle anderen Dichtungsmittel
Bullet 3:
Patentverpackung mit 175 m Länge
Bullet 4:
aus 100% PTFE
Technische Daten:
<ul><li>1 Stück<li>Ersetzt alle anderen Dichtungsmittel<li>Patentverpackung mit 175 m Länge<li>aus 100% PTFE
Weitere Suchbegriffe: WZ, 55, PTFE, Dichtfaden, WEKEM, Teflonfaden, Spender
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
8
1
€ 4,50*
ab € 11,57*
€ 16,19*
1
€ 5,00*
ab € 13,58*
€ 18,83*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 24,05*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,06612* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.