| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02106.00025 Herst.-Nr.: 02106 00025 EAN/GTIN: 4019379007523 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 19 R Star mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen konisch geschliffenen Blattkörper und eine feine, sehr scharfe kreuzgeschliffene Verzahnung mit 1,9 mm Zahnteilung für spürbar saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen. Ein zusätzlich in den Blattrücken eingeschliffener Winkel drückt die Zahnung in der Vertikalbewegung leicht in das zu sägende Material. Zudem ist die Zahnung auf Stoß ausgerichtet, so dass die Materialfasern beim Sägen nach unten gedrückt werden. Diese besondere Blattgeometrie ermöglicht sehr saubere Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Format L/B/H: 117 x 10 x 1,45 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 91 mm. Geeignete Materialstärken 2 - 40 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Länge: | 140.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (2-40 mm) | Bullet 2: | 117x10x1,45mm mit 91mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 25 Stück | Bullet 3: | konisch geschliffen, Zähne dreifach schräg geschärft, HCS/CV | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (2-40 mm)<li>117x10x1,45mm mit 91mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 25 Stück<li>konisch geschliffen, Zähne dreifach schräg geschärft, HCS/CV<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 19, R, STAR, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Arbeitsplatte, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, auf, Stoß, schräg, geschärft, kreuzgeschliffen, T308B, T, 308, Star, sauberer, Schnitt |
| | |
| |