Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt HC 12 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt HC 12 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück
WILPU Stichsägeblatt HC 12 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-02110.00002
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     02110 00002
EAN/GTIN:
     4019379008551
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 12 mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen konisch geschliffenen Blattkörper und eine sehr scharfe kreuzgeschliffene Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung für spürbar saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen. Format L/B/H: 100 x 7,8 x 1,45 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Geeignete Materialstärken 3 - 30 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Stichsägeblatt für saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-30 mm)
Bullet 2:
100x7,8x1,45mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 2 Stück
Bullet 3:
konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Stichsägeblatt für saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-30 mm)<li>100x7,8x1,45mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 2 Stück<li>konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 12, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Arbeitsplatte, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, schräg, geschärft, kreuzgeschliffen, T101B, T, 101, 254061, S75/2, 5, S75, 450S, B11, A85634, 23634, 48, 425240, sauberer, Schnitt, saubere, aussrissfreie, Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.